HAGER - Elosztószekr csavar M6x12 Quadro GT31115 - UC991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarmenet hossza - 12 mm
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616139916
Sonepar cikkszám
GT31115
Gyártói cikkszám
UC991
Gyártói típuskód
UC991 Quadro
Anyag:
acél
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarmenet hossza:
12 mm
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
10 mm
Menet emelkedése:
1 mm
Balmenet:
Nem
Alátéttel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr csavar M6x12