HAGER - Elosztószekr csavarok VF sorozathoz 12db/cs Golf SN010539 - VZ790N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 110 mm
Magasság - 10 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616655997
Sonepar cikkszám
SN010539
Gyártói cikkszám
VZ790N
Gyártói típuskód
VZ790N Golf
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
110 mm
Magasság:
10 mm
Mélység:
100 mm
Tartozék:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Elosztószekr csavarok VF sorozathoz 12db/cs