HAGER - Elosztószekr falra rögzítő elem RAL7046 Orion Plus GT64679 - FL863Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - acél
Szélesség - 95 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610673263
Sonepar cikkszám
GT64679
Gyártói cikkszám
FL863Z
Gyártói típuskód
FL863Z Orion Plus
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
acél
Szélesség:
95 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr falra rögzítő elem RAL7046