HAGER - Elosztószekr függőleges elválasztó GT63152 - UZ60F1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 900 mm
Szélesség - 10 mm
Felület - lakkozott
Összekötő-bevágások számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250616366985
Sonepar cikkszám
GT63152
Gyártói cikkszám
UZ60F1
Gyártói típuskód
UZ60F1
Anyag:
műanyag
Magasság:
900 mm
Szélesség:
10 mm
Felület:
lakkozott
Összekötő-bevágások számára:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó válaszfal ; Elosztószekr függőleges elválasztó