HAGER - Elosztószekr függőleges lezárás Fw-hez 800mm GT16826 - UT44CN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 750 mm
Szélesség - 14 mm
Felület - lakkozott
Összekötő-bevágások számára - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250616302327
Sonepar cikkszám
GT16826
Gyártói cikkszám
UT44CN
Gyártói típuskód
UT44CN
Anyag:
műanyag
Magasság:
750 mm
Szélesség:
14 mm
Felület:
lakkozott
Összekötő-bevágások számára:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó válaszfal ; Elosztószekr függőleges lezárás Fw-hez 800mm