Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztószekr függőleges lezárás Fw-hez 950mm GT30883 - UT44DN

MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekr függőleges lezárás Fw-hez 950mm GT30883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 900 mm

  • Szélesség - 14 mm

  • Felület - lakkozott

  • Összekötő-bevágások számára - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3250616302334

Sonepar cikkszám

GT30883

Gyártói cikkszám

UT44DN

Gyártói típuskód

UT44DN

Anyag:

műanyag

Magasság:

900 mm

Szélesség:

14 mm

Felület:

lakkozott

Összekötő-bevágások számára:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó válaszfal ; Elosztószekr függőleges lezárás Fw-hez 950mm