HAGER - Elosztószekr gumimembrános kábelbevezető SN126598 - FZ426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyenes
Szélesség - 220 mm
Magasság - 15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 45
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126598
Gyártói cikkszám
FZ426
Gyártói típuskód
FZ426
Kivitel:
vak
Típus:
egyenes
Szélesség:
220 mm
Magasság:
15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
45
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
104 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr gumimembrános kábelbevezető