HAGER - Elosztószekr hordozósín GT20878 - UN06FN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - G-sín
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 17 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616240193
Sonepar cikkszám
GT20878
Gyártói cikkszám
UN06FN
Gyártói típuskód
UN06FN
Kivitel:
G-sín
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
17 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
900 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hordozósín