HAGER - Elosztószekr hordozósín szigetelő elem 2db GT21356 - UZ00Z2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 65 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616364486
Sonepar cikkszám
GT21356
Gyártói cikkszám
UZ00Z2
Gyártói típuskód
UZ00Z2
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
65 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
80 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hordozósín szigetelő elem 2db