HAGER - Elosztószekr hordozósín távtartó alsó rész GT20918 - UZ00A4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 45 mm
Magasság - 35 mm
Mélység - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616364035
Sonepar cikkszám
GT20918
Gyártói cikkszám
UZ00A4
Gyártói típuskód
UZ00A4
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
45 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
65 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hordozósín távtartó alsó rész