HAGER - Elosztószekr hordozósín távtartó alsó rész GT21355 - UZ03A1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér
Anyag - műanyag
Szélesség - 45 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616364097
Sonepar cikkszám
GT21355
Gyártói cikkszám
UZ03A1
Gyártói típuskód
UZ03A1
Tartozék fajtája:
szerelő oszlop/-pillér
Anyag:
műanyag
Szélesség:
45 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
55 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hordozósín távtartó alsó rész