HAGER - Elosztószekr hordozósín távtartó alsó rész Quadro SN084757 - UZ25V2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - műanyag
Szélesség - 56 mm
Magasság - 65 mm
Mélység - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616365858
Sonepar cikkszám
SN084757
Gyártói cikkszám
UZ25V2
Gyártói típuskód
UZ25V2 Quadro
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
műanyag
Szélesség:
56 mm
Magasság:
65 mm
Mélység:
18 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Elosztószekr hordozósín távtartó alsó rész