HAGER - Elosztószekr hordozósín távtartó felső r. 1cs/20db SN084756 - UZ01V1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - műanyag
Szélesség - 203 mm
Magasság - 68 mm
Mélység - 128 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616365865
Sonepar cikkszám
SN084756
Gyártói cikkszám
UZ01V1
Gyártói típuskód
UZ01V1
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
műanyag
Szélesség:
203 mm
Magasság:
68 mm
Mélység:
128 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hordozósín távtartó felső r.