HAGER - Elosztószekr hordozósín távtartó felső rész GT20919 - UZ01A2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 20 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616364073
Sonepar cikkszám
GT20919
Gyártói cikkszám
UZ01A2
Gyártói típuskód
UZ01A2
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
20 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
60 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr hordozósín távtartó felső rész