HAGER - Elosztószekr kábelbevezető IP43 Quadro/Univers/Orion SN144548 - FZ403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyenes
Szélesség - 220 mm
Magasság - 15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144548
Gyártói cikkszám
FZ403
Gyártói típuskód
FZ403 Quadro/Univers/Orion
Kivitel:
vak
Típus:
egyenes
Szélesség:
220 mm
Magasság:
15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
13
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
1 mm
Menet fajtája:
metrikus
Elosztószekr kábelbevezető IP43 Quadro/Univers/Orion