HAGER - Elosztószekr kábelbevezető IP44/54 Univers SN191580 - FZ468N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 220 mm
Magasság - 102 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191580
Gyártói cikkszám
FZ468N
Gyártói típuskód
FZ468N
Kivitel:
vak
Szélesség:
220 mm
Magasság:
102 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető IP44/54 Univers