HAGER - Elosztószekr kábelbevezető IP54 Quadro/Univers/Orion SN157836 - FZ404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyenes
Szélesség - 235 mm
Magasság - 15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157836
Gyártói cikkszám
FZ404
Gyártói típuskód
FZ404 Quadro/Univers/Orion
Kivitel:
vak
Típus:
egyenes
Szélesség:
235 mm
Magasság:
15 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető IP54 Quadro/Univers/Orion