HAGER - Elosztószekr kábelrendező csat műa Fw-hez 800mm GT16600 - FZ143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 150 mm
Hosszúság - 800 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612761432
Sonepar cikkszám
GT16600
Gyártói cikkszám
FZ143
Gyártói típuskód
FZ143
Magasság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Hosszúság:
800 mm
Szín:
fehér
Vezetékcsatornák ; Kábelbevezető burkolat ; Elosztószekr kábelrendező csat műa Fw-hez 800mm