HAGER - Elosztószekr kábeltartó 400mm mély Q5 szekrényhez SN084658 - FM478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Anyag - fém
Mélység - 60 mm
Magasság - 1710 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084658
Gyártói cikkszám
FM478
Gyártói típuskód
FM478
Szélesség:
60 mm
Anyag:
fém
Mélység:
60 mm
Magasság:
1710 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kábeltartó 400mm mély Q5 szekrényhez