HAGER - Elosztószekr kalapsín 4 mezős GT20879 - UZ04B4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 246 mm
Felület - tűzihorganyzott
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616366251
Sonepar cikkszám
GT20879
Gyártói cikkszám
UZ04B4
Gyártói típuskód
UZ04B4
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
246 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
35 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Elosztószekr kalapsín 4 mezős