HAGER - Elosztószekr kalapsín 500mm széles szekrényhez Quadro GT15082 - UC951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 505 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616139510
Sonepar cikkszám
GT15082
Gyártói cikkszám
UC951
Gyártói típuskód
UC951 Quadro
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
505 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
140 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Elosztószekr kalapsín 500mm széles szekrényhez