HAGER - Elosztószekr kalapsín állítható mélys. 500mm Orion Plus GT32346 - FL501A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 325 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3250610671856
Sonepar cikkszám
GT32346
Gyártói cikkszám
FL501A
Gyártói típuskód
FL501A Orion Plus
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
325 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
14.5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Mélységben állítható, felszerelt állapotban elfordítható a vezetékek bekötésének megkönnyítéséhez.