HAGER - Elosztószekr kalapsín állítható mélys. 600mm Orion Plus GT25635 - FL502A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 395 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610671863
Sonepar cikkszám
GT25635
Gyártói cikkszám
FL502A
Gyártói típuskód
FL502A Orion Plus
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
395 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
14.5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Mélységben állítható, felszerelt állapotban elfordítható a vezetékek bekötésének megkönnyítéséhez.