HAGER - Elosztószekr kalapsín állítható mélys. 800mm Orion Plus GT27161 - FL503A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 620 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671870
Sonepar cikkszám
GT27161
Gyártói cikkszám
FL503A
Gyártói típuskód
FL503A Orion Plus
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
620 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
30 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Mélységben állítható, felszerelt állapotban elfordítható a vezetékek bekötésének megkönnyítéséhez.