HAGER - Elosztószekr készüléktart. és maszk Quadro GT30896 - UC005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 600 mm
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616130050
Sonepar cikkszám
GT30896
Gyártói cikkszám
UC005
Gyártói típuskód
UC005 Quadro
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
600 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt elosztó kapcsoló ; Elosztószekr készüléktart. és maszk