HAGER - Elosztószekr kilincs zár GT16827 - FZ532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - ajtókilincs
Fogantyú - Igen
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612765324
Sonepar cikkszám
GT16827
Gyártói cikkszám
FZ532
Gyártói típuskód
FZ532
Fogantyú típusa:
ajtókilincs
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr kilincs zár