HAGER - Elosztószekr klt vízszintes soroláshoz Quadro Quadro 5 GT15071 - FM635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 340 mm
Magasság - 340 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612636358
Sonepar cikkszám
GT15071
Gyártói cikkszám
FM635
Gyártói típuskód
FM635 Quadro 5
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
340 mm
Magasság:
340 mm
Mélység:
30 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr klt vízszintes soroláshoz Quadro