HAGER - Elosztószekr kompakt megszakító beép klt 200x600mm GT25881 - FL380A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671313
Sonepar cikkszám
GT25881
Gyártói cikkszám
FL380A
Gyártói típuskód
OrionPlus FL380A
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Kompakt megszakító beépítő készlet, H 200 mm H 125/160 A típusokhoz