HAGER - Elosztószekr kompakt megszakító beép klt 200x800mm GT33698 - FL381A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671320
Sonepar cikkszám
GT33698
Gyártói cikkszám
FL381A
Gyártói típuskód
OrionPlus FL381A
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Kompakt megszakító beépítő készlet, H 300 mm H 125/160 A típusokhoz