HAGER - Elosztószekr kompakt megszakító beép klt 300x500mm Orion Plus SN170025 - FL372A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 500 mm
Sortávolság - 300 mm
Sorolható/bővíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170025
Gyártói cikkszám
FL372A
Gyártói típuskód
FL372A Orion Plus
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
500 mm
Sortávolság:
300 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Elosztószekr kompakt megszakító beép klt 300x500mm Orion Plus