HAGER - Elosztószekr kompakt megszakító beép klt 300x600mm Orion Plus GT25910 - FL373A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 600 mm
Sortávolság - 300 mm
Sorolható/bővíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610671290
Sonepar cikkszám
GT25910
Gyártói cikkszám
FL373A
Gyártói típuskód
FL373A Orion Plus
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
600 mm
Sortávolság:
300 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Kompakt megszakító beépítő készlet, H 300 mm H 125/160 A típusokhoz