HAGER - Elosztószekr kulcsos ajtózár kulccsal Orion Plus GT25637 - FL96Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3250610673256
Sonepar cikkszám
GT25637
Gyártói cikkszám
FL96Z
Gyártói típuskód
FL96Z Orion Plus
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Kulcsos ajtózár műszaki műanyagból, RAL7046 színű, csak az FL93Z zárbetétre szerelhető rá