HAGER - Elosztószekr lábazat 150mm magas 600x300mm szkr-hez Orion Plus GT32818 - FL960A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610673300
Sonepar cikkszám
GT32818
Gyártói cikkszám
FL960A
Gyártói típuskód
FL960A Orion Plus
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
800x250 mm-es szekrényhez