HAGER - Elosztószekr lábazat 150mm magas 800x300mm szkr-hez Orion Plus GT26530 - FL962A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610673324
Sonepar cikkszám
GT26530
Gyártói cikkszám
FL962A
Gyártói típuskód
FL962A Orion Plus
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
800x300 mm-es szekrényhez