HAGER - Elosztószekr maszk+kalapsín 24M h150 l600 Quadro GT15068 - UC201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 24
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616132016
Sonepar cikkszám
GT15068
Gyártói cikkszám
UC201
Gyártói típuskód
UC201 Quadro
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
15 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr maszk+kalapsín 24M h150 l600 Quadro