HAGER - Elosztószekr maszk készlet 54modul 500x400 Orion Plus GT34257 - FL982A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 500 mm
DIN-sínek száma - 3
Szélesség - 400 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 54
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610672334
Sonepar cikkszám
GT34257
Gyártói cikkszám
FL982A
Gyártói típuskód
FL982A Orion Plus
Magasság:
500 mm
DIN-sínek száma:
3
Szélesség:
400 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
54
Sortávolság:
150 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr maszk készlet 54modul 500x400