HAGER - Elosztószekr maszkos szekr 652x805x110 sülly IP30 144m SN022172 - FW43US2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 144
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612737338
Sonepar cikkszám
SN022172
Gyártói cikkszám
FW43US2
Gyártói típuskód
FW43US2
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
144
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
800 mm
Magasság:
650 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
110 mm
Mélység:
110 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
110 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr maszkos szekr 652x805x110 sülly IP30 144m