HAGER - Elosztószekr mélységállító készlet FZ279 SN196569 - FZ279
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 30 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 2 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN196569
Gyártói cikkszám
FZ279
Gyártói típuskód
FZ279
Anyag:
acél
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
2 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekr mélységállító készlet FZ279