HAGER - Elosztószekr mod maszkos szekr 1102x305x110 sülly IP44 84mod GT63125 - FW71US2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 300 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612737420
Sonepar cikkszám
GT63125
Gyártói cikkszám
FW71US2
Gyártói típuskód
FW71US2
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
nincs
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
110 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
12
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
125 A
Védettség (IP):
IP30
Modulok száma:
84
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
110 mm
Sorok száma:
7
Belső mélység:
110 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
9010
Vezetékbevezetések száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
2 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2 mm
Felület:
porszórt