HAGER - Elosztószekr mod maszkos szekr 500x805x110 sülly IP44 108mod GT80685 - FW33US2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612737307
Sonepar cikkszám
GT80685
Gyártói cikkszám
FW33US2
Gyártói típuskód
FW33US2
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
800 mm
Magasság:
500 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
110 mm
Mélység:
110 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
110 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr mod maszkos szekr 500x805x110 sülly IP44 108mod