Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAGER - Elosztószekr mod maszkos szekr 800x800x161 120M IP31 SN134127 - FWB53K1

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekr mod maszkos szekr 800x800x161 120M IP31 SN134127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 5

  • Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett

  • Modulszélesség - 36

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

148 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134127

Gyártói cikkszám

FWB53K1

Gyártói típuskód

FWB53K1

Sorok száma:

5

Szerelési mód:

falon kívüli/süllyesztett

Modulszélesség:

36

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP31

Szélesség:

800 mm

Magasság:

800 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

800 mm

Beépítési mélység:

161 mm

Mélység:

165 mm

Beépítési magasság:

800 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

156 mm

Szerelőlemezzel:

Igen

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Ajtó fajtája:

dupla

DIN-sín:

Igen

Plombálható:

Igen

Elosztószekr mod maszkos szekr 800x800x161 120M IP31