HAGER - Elosztószekr mod maszkos szekr 802x1055x110 sülly IP30 240m SN022173 - FW54US2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 800 mm
Szélesség - 1050 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250612737376
Sonepar cikkszám
SN022173
Gyártói cikkszám
FW54US2
Gyártói típuskód
FW54US2
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
800 mm
Szélesség:
1050 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
nincs
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
110 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
48
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
125 A
Védettség (IP):
IP30
Modulok száma:
240
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
110 mm
Sorok száma:
5
Belső mélység:
110 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
9010
Vezetékbevezetések száma:
8
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
8
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
2 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2 mm
Felület:
porszórt