HAGER - Elosztószekr modulkészül beépítő klt H 200mm 600mm Orion Plus GT27686 - FL368A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 26
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610671252
Sonepar cikkszám
GT27686
Gyártói cikkszám
FL368A
Gyártói típuskód
FL368A Orion Plus
Magasság:
200 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
26
Sortávolság:
150 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Modulkészülék beépítő szett