HAGER - Elosztószekr modulkészül beépítő klt H 200mm 800mm Orion Plus GT28057 - FL369A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671269
Sonepar cikkszám
GT28057
Gyártói cikkszám
FL369A
Gyártói típuskód
FL369A Orion Plus
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Modulkészülék beépítő szett