HAGER - Elosztószekr modulkészül beépítő klt H150mm 300mm Orion Plus GT49473 - FL361A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 10
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610671184
Sonepar cikkszám
GT49473
Gyártói cikkszám
FL361A
Gyártói típuskód
FL361A Orion Plus
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
10
Sortávolság:
150 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr modulkészül beépítő klt H150mm 300mm