HAGER - Elosztószekr modulkészül beépítő klt H150mm 400mm Orion Plus GT30835 - FL362A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 400 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 16
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610671191
Sonepar cikkszám
GT30835
Gyártói cikkszám
FL362A
Gyártói típuskód
FL362A Orion Plus
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
400 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
16
Sortávolság:
150 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Modulkészülék beépítő szett