HAGER - Elosztószekr modulkészül beépítő klt H150mm 500mm Orion Plus GT32101 - FL363A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 22
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3250610671207
Sonepar cikkszám
GT32101
Gyártói cikkszám
FL363A
Gyártói típuskód
FL363A Orion Plus
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
22
Sortávolság:
150 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Modulkészülék beépítő szett