HAGER - Elosztószekr modulkészül beépítő klt H150mm 600mm Orion Plus GT25631 - FL364A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 26
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610671214
Sonepar cikkszám
GT25631
Gyártói cikkszám
FL364A
Gyártói típuskód
FL364A Orion Plus
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
26
Sortávolság:
150 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Modulkészülék beépítő szett