HAGER - Elosztószekr modulkészül beépítő klt H150mm 800mm Orion Plus GT27157 - FL365A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 37
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3250610671221
Sonepar cikkszám
GT27157
Gyártói cikkszám
FL365A
Gyártói típuskód
FL365A Orion Plus
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
37
Sortávolság:
150 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Modulkészülék beépítő szett