HAGER - Elosztószekr modulkészül beépítő klt H200mm 400mm Orion Plus GT34370 - FL366A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 400 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 16
Busz-sínnel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610671238
Sonepar cikkszám
GT34370
Gyártói cikkszám
FL366A
Gyártói típuskód
FL366A Orion Plus
Magasság:
200 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
400 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
16
Busz-sínnel:
Nem
Modulkészülék beépítő szett